絞り込み
導体断面積(mm2)
  • 38
  • 3.5(2)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
  • 14(7)
  • 22(47)
  • 30(2)
  • 60(9)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 5(17)
  • 10(34)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(29)
  • 30(26)
  • 100(1)
  • 200(1)
ブランド
  • マイト工業株式会社(16)
  • TRUSCO(8)
  • 三ツ星(7)
  • 堺電業(7)
  • 富士電線工業(5)
  • 三立電器工業(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体断面積(mm2)から絞り込む
3.5(2)
5.5(3)
8(2)
14(7)
22(47)
30(2)
38
60(9)
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT堺電業(14件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)TRUSCO
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT三ツ星(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から9日以内出荷
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT三ツ星(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT富士電線工業(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付きキャプタイヤケーブル マイト工業株式会社ホルダー付きキャプタイヤケーブルマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1本(5m)ほか
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT三ツ星(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
アース付きキャプタイヤケーブル マイト工業株式会社アース付きキャプタイヤケーブルマイト工業株式会社
12,980税込14,278
1本(5m)ほか
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
ラークコード素線 三立電器工業ラークコード素線三立電器工業
3,298税込3,628
1本(1m)
5日以内出荷
長さ(m)1
溶接ケーブル Fロン 富士電線工業溶接ケーブル Fロン富士電線工業
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷から25日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 堺電業溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT堺電業
29,980税込32,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り マイト工業株式会社アルミ導体溶接用ケーブル 断切りマイト工業株式会社
6,098税込6,708
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業アースクリップ付キャブタイヤケーブル堺電業
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星溶接用ケーブルSX-WCT三ツ星
42,980税込47,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT三ツ星
35,980税込39,578
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
38mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付 マイト工業株式会社38mm2延長中間コード ネジロックジョイントオス・メス付マイト工業株式会社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38
溶接用キャブタイヤケーブル エスネット溶接用キャブタイヤケーブルエスネット
25,980税込28,578
1巻
3日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。長さ(m)10種類溶接機銅線用1種ケーブル定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線)最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6仕上外径(mm)14.3許容電流(A)連続:181/使用率50%:255概算質量(kg/km)250(250g/1m)ケーブルピンロックジョイントオスメス付
アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
キャブタイヤ WRCT 富士電線工業キャブタイヤ WRCT富士電線工業
31,980税込35,178
1巻
6日以内出荷から25日以内出荷
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
38mmキャプタイヤ断切り 30m マイト工業株式会社38mmキャプタイヤ断切り 30mマイト工業株式会社
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38長さ(m)30
38mmキャプタイヤ断切り 20m マイト工業株式会社38mmキャプタイヤ断切り 20mマイト工業株式会社
40,980税込45,078
1本
4日以内出荷
導体公称断面積(mm2)38長さ(m)20

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ケーブル