50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体断面積(mm2)から絞り込む
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アース付きキャプタイヤ マイト工業株式会社アース付きキャプタイヤマイト工業株式会社(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
ホルダー付きキャプタイヤ マイト工業株式会社ホルダー付きキャプタイヤマイト工業株式会社(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
導体断面積(mm2)22適合インバータ直流溶接機用
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT堺電業(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)としてケーブル長(m)5付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCOキャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)10材質導線用天然ゴム・導体
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。ケーブル長(m)10付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
ジョイント・銅ケーブル専用接続管 マイト工業株式会社ジョイント・銅ケーブル専用接続管マイト工業株式会社
57税込63
1本
当日出荷
寸法(Φ×mm)11×30
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)としてケーブル長(m)5付属品溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT三ツ星(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT富士電線工業(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT三ツ星(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から5日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
ラークコード 三立電器工業ラークコード三立電器工業(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
アルミケーブル専用接続管 マイト工業株式会社アルミケーブル専用接続管マイト工業株式会社
179税込197
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ導体溶接用ケーブルを接続する際の専用接続管になります。
用途アルミ導体ケーブルとホルダー・アースクリップ・ジョイントなどを接続する際に使用。
200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ200A/20m 溶接中間ケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
ゴムカバー付
用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
ウェルダーアダプター300A 日動工業ウェルダーアダプター300A日動工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561溶接電流(A)100~300
ケーブルセット30M DX 新ダイワケーブルセット30M DX新ダイワ
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
長さ(m)5
ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
長さ(m)5
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO手元らくらくキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
超可とう撚り導体を採用し、シースに弾力性がある天然ゴムを使用していますので、ホルダ用として最適です。 絶縁体とシースを2重被覆し、安全性を高めています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。ケーブル長(m)2.5
溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 1次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター エスコ150-220A/1m 溶接機用接続アダプターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)1適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
300A/15m 溶接機アースセット エスコ300A/15m 溶接機アースセットエスコ
46,000税込50,600
1セット
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AH-115セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)15
HC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)HC延長R22-10X10MSUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。導体断面積(mm2)22長さ(m)10仕様両側端末加工形状使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
10mx300A 中間ケーブル エスコ10mx300A 中間ケーブルエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
溶接用ケーブル WCT 富士電線工業溶接用ケーブル WCT富士電線工業
52,980税込58,278
1巻(50m)ほか
当日出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
用途アーク溶接機の2次側RoHS指令(10物質対応)対応
ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業ラークコードセット RC22-2.5S三立電器工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付)マイト工業株式会社
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
TIG溶接用ケーブル・ホース ダイヘンTIG溶接用ケーブル・ホースダイヘン
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
150-220A/1m アースホルダーセット エスコ150-220A/1m アースホルダーセットエスコ
10,400税込11,440
1セット
翌日出荷
ケーブル長(m)1エスコ品番EA315AN-2質量(kg)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ケーブル