絞り込み
導体断面積(mm2)
- 14(3)
- 22(5)
- 30(2)
- 38(7)
- 60(3)
長さ(m)
- 10(8)
- 20(9)
- 30(7)
- 100(1)
ブランド
- 三ツ星
- 堺電業(51)
- マイト工業株式会社(47)
- ダイヘン(30)
- TRUSCO(11)
- エスコ(10)
- 富士電線工業(9)
- 新ダイワ(7)
- 日動工業(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- 三立電器工業(4)
- SPJR(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 冨士電線(四国)(2)
- 東安(2)
- エスネット(1)
- エクセル貿易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「導体断面積(mm2)」から絞り込む
14(3)
22(5)
30(2)
38(7)
60(3)

溶接用キャブタイヤケーブル WCT
三ツ星(29件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から4日以内出荷弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT
三ツ星(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT
三ツ星(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から5日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT
三ツ星(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から6日以内出荷絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
水中溶接用キャブタイヤケーブル
三ツ星¥50,980~税込¥56,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン色黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
溶接用ケーブルSX-WCT
三ツ星¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT
三ツ星¥39,980~税込¥43,978~1巻(10m)ほか4日以内出荷主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
溶接用ケーブル SX-WCT
三ツ星¥28,980~税込¥31,878~1巻4日以内出荷アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ溶接ケーブル
三ツ星¥58,980~税込¥64,878~1本4日以内出荷アーク溶接機の2次側ケーブルとしてご使用できます。(耐熱105℃材料使用)。従来の溶接用ケーブル(WCT)に比べ、約50(49~53)%の軽量化を実現しました。溶接作業者への負担軽減が図れ、また、柔軟性、耐スパッタ性、耐候性を持ち合わせた溶接用ケーブルです。長さ(m)20
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル