溶接ケーブル :「理研 化学 溶接 面」の検索結果
「導体断面積(mm2)」から絞り込む
22(1)
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付
導体外径(Φmm)7
被覆厚さ(mm)2.3
仕上外径(mm)11.6
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)160
導体公称断面積(mm2)22
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。