溶接ケーブル :「tig 延長」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。