絞り込み
溶接電流(A)
  • 300
  • 100~300(4)
  • 100~330(1)
  • 200(2)
  • 200~300(1)
  • 400(1)
  • 400~500(1)
  • 500(6)
  • 500~800(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
適合電線(mm2)
  • 14~38(1)
  • 22~38(6)
  • 22~50(4)
  • 35~70(2)
  • 38~50(4)
最大挟み能力(mm)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
電線接続方式
  • ネジ止(7)
  • 半田(2)
  • 圧着(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 三立電器工業(11)
  • 阪口製作所(4)
  • NT(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • SPJR(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ モノタロウアースクリップモノタロウ(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70
アースクリップ 万力型 モノタロウアースクリップ 万力型モノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460
溶接棒ホルダ 三立電器工業溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業アースクリップ用銅管 M300用三立電器工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業S300用ホルダー先端上下カバー三立電器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
溶接ホルダー SPJR溶接ホルダーSPJR
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業スプリング加圧形アースクリップ三立電器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業溶接棒ホルダS-300 カラー三立電器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入SUZUKID(スズキッド)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25材質鋳物製使用率(%)70
300A溶接用ホルダー マイト工業株式会社300A溶接用ホルダーマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
NTアースクリップ NTNTアースクリップNT
2,398税込2,638
1個
当日出荷
溶接の際、アース接続に使用するクリップタイプのクランプです。
電流(A)300全長(mm)140質量(g)385タイプクリップタイプ
300A溶接用アースクリップ マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップマイト工業株式会社
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
電気溶接ホルダー 阪口製作所電気溶接ホルダー阪口製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
溶接棒ホルダー 300A NT溶接棒ホルダー 300ANT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、旧JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の件さに合格しております。
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)300全長(mm)235質量(g)435
アースクリップ SPJRアースクリップSPJR
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
用途溶接作業に溶接電流(A)300接続可能電線(mm2)22~38最大クランプ幅(mm)20
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 圧着用三立電器工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドアース IKURATOOLS(育良精機)ウェルドアースIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3定格電流(A)300/200/100定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%適合サイズ(mm2)アース線:14~38パネル厚(mm)最大:18パイプ内径(Φmm)最小:19
SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 半田用三立電器工業
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
NTアースクリップ  万力タイプ NTNTアースクリップ 万力タイプNT
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接の際、アース接続に使用する万力タイプのクランプです。
電流(A)300全長(mm)125質量(g)440タイプ万力タイプ
0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式) エスコ0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)50電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-10質量(g)680

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ