絞り込み
溶接電流(A)
  • 500
  • 100~300(4)
  • 100~330(1)
  • 200(2)
  • 200~300(1)
  • 300(28)
  • 400(1)
  • 400~500(1)
  • 500~800(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
適合電線(mm2)
  • 38~60(1)
  • 50~60(1)
  • 60~80(2)
最大挟み能力(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
電線接続方式
  • ネジ止(1)
  • 圧着(1)
ブランド
  • 三立電器工業(3)
  • エスコ(1)
  • 阪口製作所(1)
  • NT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
溶接棒ホルダー 500A NT溶接棒ホルダー 500ANT
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
用途溶接棒を保持して溶接作業に使用いたします。電流(A)500全長(mm)240質量(g)526
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ 圧着用三立電器工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
500A ターミナルジョイント エスコ500A ターミナルジョイントエスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60適合ジョイントEA315-4

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ