絞り込み
溶接電流(A)
- 100~300(1)
- 300(2)
適合電線(mm2)
- 22~50(2)
最大挟み能力(mm)
- 25
- 20(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 33(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(4)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(1)
電線接続方式
- ネジ止(2)
ブランド
- エスコ(2)
- 三立電器工業(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

アースクリップ箱入
SUZUKID(スズキッド)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷電気溶接機用アースクリップ300A用です。用途鋳物型アースクリップP‐45。材質鋳物製使用率(%)70溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25
アースクリップゴムなし300A
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途溶接時のアース接続用トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300電線接続方法ネジ止挟み能力(mm)25
アースクリップ
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。用途200A・300A共用エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式