絞り込み
適合電線(mm2)
  • 22~50(2)
溶接電流(A)
  • 100~300(1)
  • 300(2)
電線接続方式
  • ネジ止(2)
最大挟み能力(mm)
  • 25
  • 20(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 三立電器工業(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
22~50(2)
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
    溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ箱入

    SUZUKID(スズキッド)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    電気溶接機用アースクリップ300A用です。
    用途鋳物型アースクリップP‐45。溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25材質鋳物製使用率(%)70
  • アースクリップ エスコ

    アースクリップ

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
    用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380
  • 300A アースクリップ エスコ

    300A アースクリップ

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    最大挟み能力(mm)25
  • アースクリップゴムなし300A TRUSCO

    アースクリップゴムなし300A

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)25電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし

ホルダー・アースクリップ』には他にこんなカテゴリがあります

アースクリップ