36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式ネジ止 取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 長さ(mm)235 質量(g)435 適合電線(mm2)22~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2057 全長(mm)225 質量(g)420 使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

三立電器工業スプリング加圧形アースクリップ
エコ商品
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)20 電線接続方式ネジ止 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)30 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2073 全長(mm)205 質量(g)495 タイプグリップ付き
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235 質量(g)435 使用率(%)60 適合電線(mm2)22~50 適合電流(A)300 使用棒径(mm)3.2~6.0 電線接続方式ネジ止
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)400-500 適合電線(mm2)60-80 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2065 全長(mm)255 質量(g)610 使用棒径(mm)6.0~10.0
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途溶接時のアース接続用 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 挟み能力(mm)25 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2081 全長(mm)140 質量(g)370 タイプグリップなし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

マイト工業株式会社300A溶接用ホルダー
エコ商品
適合電線(mm2)22~38 適合電流(A)300 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物を傷めることなく、取り付けに工具などを必要としないので、簡単に安全にアースを付けることができます。 ねじの加圧圧力により、完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇はほとんどありません。
溶接電流(A)300 最大挟み能力(mm)50 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-10 質量(g)680
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用 最大挟み能力(mm)25 電線接続方式ねじ止式 エスコ品番EA315-2 材質スチール 全長(mm)約130 質量(g)380
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

マイト工業株式会社300A溶接用アースクリップ
エコ商品
適合電線(mm2)22~38 適合電流(A)300 ケーブル接続方法ネジ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷

1個
1,099 税込1,209
4日以内出荷

1個
139 税込153
4日以内出荷

1個
119 税込131
4日以内出荷

1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
759 税込835
4日以内出荷

1個
139 税込153
4日以内出荷

1個
139 税込153
4日以内出荷

1個
119 税込131
4日以内出荷

1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
739 税込813
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
759 税込835
4日以内出荷

1個
139 税込153
4日以内出荷

『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります