102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ モノタロウアースクリップモノタロウ(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70
溶接棒ホルダ モノタロウ溶接棒ホルダモノタロウ(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止取扱説明書(4.5MB)
アースクリップ 万力型 モノタロウアースクリップ 万力型モノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460
溶接棒ホルダ 三立電器工業溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業アースクリップ用銅管 M300用三立電器工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダ用銅管 三立電器工業溶接棒ホルダ用銅管三立電器工業(14件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
管径(Φmm)11長さ(mm)35
安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300ASUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー溶接電流(A)300(使用率70%)適合電線38sq以下付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24適合溶接棒(mm)1.4~6.0
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
安全ホルダ先端カバー SUZUKID(スズキッド)安全ホルダ先端カバーSUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。種類安全ホルダー(300A)用
安全ホルダー用カバーセット SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー用カバーセットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用仕様安全ホルダー(300A)用
溶接棒ホルダー300A TRUSCO溶接棒ホルダー300ATRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途溶接棒をクランプする溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420使用棒径(mm)1.6~6.0
溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ溶接棒ホルダ上下カバー 交換用モノタロウ(15件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
付属品ビス3個
S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業S300用ホルダー先端上下カバー三立電器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管三立電器工業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所安全ホルダー SH-300(ネジ式)阪口製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
アースクランプ 東安アースクランプ東安
1,198税込1,318
1本
当日出荷
「最大保持力25kgまで」強磁力タイプ入荷いたしました!材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!ケーブルの取付角度360度調整可能!現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
溶接機用ホルダークリップ 日動工業溶接機用ホルダークリップ日動工業(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用) TRUSCO溶接棒ホルダー用上下絶縁カバー(TEH-300用)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
用途TEH-300用トラスコ品番270-7977質量(g)52.5
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
溶接機用アースクリップ 日動工業溶接機用アースクリップ日動工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300A 箱入SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ターミナルウエルドテック社
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
溶接棒ホルダー交換用 上下カバー モノタロウ溶接棒ホルダー交換用 上下カバーモノタロウ(1件のレビュー)
519税込571
1セット
当日出荷
付属品ビス3個適合モノタロウ 溶接棒ホルダ用材質生地成形コンパウンド(カバー)
銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqSUZUKID(スズキッド)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)22sq用銅管セットSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ22sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
溶接ホルダー SPJR溶接ホルダーSPJR
1,998税込2,198
1個
当日出荷
強力クランプで簡単に溶接棒をクリップできます。
適合電線(mm2)22~38溶接電流(A)300適合溶接棒(mm)2~5
JA300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業JA300ネジ止 電線接続用銅管三立電器工業
139税込153
1個
当日出荷
適合JA300ネジ止
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
アースクリッパー TRUSCOアースクリッパーTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)30電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き
アースクランプ TRUSCOアースクランプTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法ネジ止
スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業スプリング加圧形アースクリップ三立電器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー 三立電器工業溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー三立電器工業(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
部品番号2
溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー 三立電器工業溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー三立電器工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
適合本体S300部品番号1RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業溶接棒ホルダS-300 カラー三立電器工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
ボディアース専用万力型アース アース万グリーン 堺電業ボディアース専用万力型アース アース万グリーン堺電業
8,998税込9,898
1組
当日出荷から6日以内出荷
リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適本体質量(g)(万力)300最大挟み能力(mm)40電線接続方法圧着
クールジェル(溶接冷却剤) イチネンTASCOクールジェル(溶接冷却剤)イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ