絞り込み
溶接電流(A)
  • 100~300(1)
  • 300(2)
適合電線(mm2)
  • 22~50(2)
最大挟み能力(mm)
  • 25
  • 20(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
電線接続方式
  • ネジ止(2)
ブランド
  • エスコ(2)
  • 三立電器工業(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ箱入 SUZUKID(スズキッド)アースクリップ箱入SUZUKID(スズキッド)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
電気溶接機用アースクリップ300A用です。
用途鋳物型アースクリップP‐45。溶接電流(A)300挟み能力(mm)最大25材質鋳物製使用率(%)70
アースクリップ エスコアースクリップエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380
300A アースクリップ エスコ300A アースクリップエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
最大挟み能力(mm)25
アースクリップゴムなし300A TRUSCOアースクリップゴムなし300ATRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)25電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

ホルダー・アースクリップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら