ホルダー・アースクリップ :「トーア」の検索結果
関連キーワード
「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。
質量(kg)25
質量(g)167
寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2
外径(cm)マグネット:約3.1
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。
その他earthclip-silver300
色シルバー
長さ(cm)約17、横幅:約1.7
アンペア300A用
1箱
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1.本体金具部分は鍛造製で耐熱・強度・耐摩耗等性能アップ!。2.耐熱性の優れた絶縁物を使用
仕様holder-TW300
径(Φmm)使用棒線:2.6~6.0
接続方式電源:ねじ止め
溶接電流(A)100~300
電線仕様-太さ(mm)22~38
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。
型番TW-MEC300
入数1本
アンペア300A
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪
仕様電線接続方式(ネジ止)
その他earthclip-handleCover300
付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1
材質真鍮
長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7
アンペア300A用
1箱
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。