テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式
適合電流(A)300
色(ゴムカバー)黒
接続方式(ジョイント間)ピン
溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
径(Φmm)8
長さ(m)0.3
溶接電流(A)300
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)325
質量(g)630
適合電線(mm2)38~60
金具六角22mm
ケーブル接続方法圧着式
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)325
質量(g)630
適合電線(mm2)38~60
金具六角22mm
ケーブル接続方法圧着式
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル
溶接ケーブル・接続ジョイント等 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。