絞り込み
適合電線(mm2)
- 60
- 14(3)
- 14.00(3)
- 14~22(4)
- 22(10)
- 22~38(10)
- 22~50(15)
- 22~60(3)
- 38(14)
- 38~60(25)
- 50~60(8)
- 50~80(4)
- 60~80(14)
- 80(11)
- 80~100(10)
- 80~125(3)
- 100(6)
- 100~150(3)
- 150(6)
- 150~200(3)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
溶接電流(A)
- 500(3)
ケーブル接続方法
- ネジ止(9)
- 半田(6)
- 圧着(3)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(3)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
定格使用率(%)
- 60(3)
ブランド
- 阪口製作所(9)
- 三立電器工業(4)
阪口製作所・三立電器工業

ウェルカバー
阪口製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷溶接機の接続端子部分に使用するゴムカバーです。この部分での漏電・感電を防ぎます。寸法(mm)全長:約142、外径:約Φ45質量(g)約60適合電線(mm2)~60
ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントK-22半田 ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ケーブルジョイントK-22半田 プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22半田のプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法半田使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントK-22ネジ止め ソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止
三立電器工業¥4,398税込¥4,8381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293色黒質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
NK-22プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。適合電流(A)500使用率(%)60
NK-22ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。適合電流(A)500使用率(%)60
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル