絞り込み
適合電線(mm2)
- 60~80(1)
溶接電流(A)
- 400
- 100~200(1)
- 100~300(6)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(4)
- 277(1)
- 300(24)
- 370(1)
- 400~500(2)
- 462(1)
- 500(16)
- 600(3)
- 750(7)
- 1000(3)
定格使用率(%)
- 60(5)
ブランド
- 阪口製作所(5)

ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥5,898税込¥6,4881袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります
- ホルダー・アースクリップ
- 溶接ジョイント
- 溶接ケーブル