42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2組)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント セット内容オス×2メス×2
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三立電器工業CS形ケーブルジョイント
エコ商品
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750 使用率(%)60
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-80半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60~80(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300 使用率(%)60
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田 適合電線(mm2)150~200 適合電流(A)1000 使用率(%)60
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田 適合電線(mm2)150~200 適合電流(A)1000 使用率(%)60
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-22半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60(mm2) 金具径(Φmm)22
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)23 3溝
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線60~80(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線38~60(mm2) 金具径(Φmm)19
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線22~38(mm2) 金具径(Φmm)20 3溝
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 金具径(mm)六角22 使用電線38~60(mm2)
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80(mm2) 金具径(Φmm)24
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750 使用率(%)60
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容オス×2、メス×2 接続方式(ジョイント間)はめ込み
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)150 適合電流(A)750 使用率(%)60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)100 適合電流(A)600 使用率(%)60
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500 使用率(%)60
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります