絞り込み
適合電線(mm2)
  • 14~22(4)
  • 22(1)
  • 22~50(9)
  • 38(6)
  • 38~60(2)
  • 50~60(6)
  • 60(3)
  • 60~80(8)
  • 80(6)
  • 80~100(5)
  • 100(6)
  • 100~150(3)
  • 150(6)
溶接電流(A)
  • 300(9)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 750(6)
ケーブル接続方法
  • 圧着
  • ネジ止(55)
  • 六角端子(3)
  • 半田(42)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
定格使用率(%)
  • 60(20)
ブランド
  • 三立電器工業(23)
  • 阪口製作所(4)
三立電器工業・阪口製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
NK形ケーブルジョイント 三立電器工業NK形ケーブルジョイント三立電器工業
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業JC750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業JC750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-19プラグ(オスのみ)三立電器工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS300プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ阪口製作所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット阪口製作所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ阪口製作所
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット阪口製作所
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-19ソケット(メスのみ)三立電器工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS750ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
NK-22プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-22プラグ(オスのみ)三立電器工業
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
CS750プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
NK-27ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-27ソケット(メスのみ)三立電器工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)150適合電流(A)750使用率(%)60
NK-24ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-24ソケット(メスのみ)三立電器工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)100適合電流(A)600使用率(%)60
NK-22ソケット(メスのみ) 三立電器工業NK-22ソケット(メスのみ)三立電器工業
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)500使用率(%)60
NK-27プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-27プラグ(オスのみ)三立電器工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)150適合電流(A)750使用率(%)60
NK-24プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-24プラグ(オスのみ)三立電器工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電線(mm2)100適合電流(A)600使用率(%)60

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ジョイント