25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
ケーブルジョイント300A TRUSCOケーブルジョイント300ATRUSCO(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続電線接続方法ネジ止適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300全長(mm)220トラスコ品番256-2111質量(g)335
ケーブルジョイント本体側 マイト工業株式会社ケーブルジョイント本体側マイト工業株式会社(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2本)
当日出荷
適合インバータ直流溶接機用RoHS指令(10物質対応)対応
JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業JA300ネジ止め式用ゴムカバー三立電器工業(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ST-38用ゴムカバー 阪口製作所ST-38用ゴムカバー阪口製作所(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
適合ST-38
N型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)N型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用率(%)70最大電流(A)300まで適合電線サイズ14~38sq
M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)M型プラグ・ソケットSUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq仕様プラグ・ソケット組
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
接続端子 TRUSCO接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)100~300
JT形ターミナルジョイント 三立電器工業JT形ターミナルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイント(オス側のみ) TRUSCOケーブルジョイント(オス側のみ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
本体ケーブルジョイント1台分 マイト工業株式会社本体ケーブルジョイント1台分マイト工業株式会社(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R22-8
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38三立電器工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から翌々日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所WCTケーブルジョイント(二次側専用)阪口製作所(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
ジョイント交換コード マイト工業株式会社ジョイント交換コードマイト工業株式会社(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品堺電業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷から5日以内出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
ウェルダーキャッチ300A TRUSCOウェルダーキャッチ300ATRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125
ウェルダジョイント 三立電器工業ウェルダジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
M型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.2MSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接ケーブル接続用アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 携帯に便利なケース入りです。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式
CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
300A ケーブルジョイント(雌) エスコ300A ケーブルジョイント(雌)エスコ(1件のレビュー)
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60エスコ品番EA315A-3種別メス許容電流(A)300
ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)ゴムプラグ 3P-20ASUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)仕様接地3P-20A-250V
アダプター ダイヘンアダプターダイヘン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
主な適合トーチAWX-2081、AWFX-2081

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ジョイント