CO2溶接トーチ用交換部品 :「トー」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溝付きタイプ(4か所)。熱が溝を通り発散され、インシュレーターの長寿命を実現!。ノズルとの密着性UPでしっかり固定できます。
タイプ溝付き
電流(A)350
適合品番TFZ00002
主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3・YT-35DS3、35DM3、35DL3・YT-35CSA2、35CSA3・ダイヘン350A CO2溶接トーチにも適用
1セット(10本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
適合パナソニック:TCU35001
アンペア350A
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!
全長(mm)25.4
タイプ2列穴
電流(A)500
外径(Φmm)末端外径:10.9
適合品番松下TGR01007
先端内径(mm)9.8
主な適合トーチPANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
1セット(20本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
2列穴で16カ所開いており、ガスをよく拡散!。欠陥ボーロホール、ピンホール等溶接欠陥を防止!
全長(mm)21.4
タイプ2列穴
内径(Φmm)9.9
電流(A)350
外径(Φmm)11
適合品番松下 TGR01001、ダイヘン U4167G02
1セット(20本)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)75
電流(A)180200
外径(Φmm)19
主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式
適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520
全長(cm)約24
アンペア350A
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
東安トーチ専用チップボディ。 ※メーカーのトーチと、分離式トーチボディにご使用いただけます!
長さ(mm)45.2
外径(mm)9.8
内径(mm)【1】4.9【2】5.5
アンペア180A / 200A
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接
全長(mm)45
タイプ高耐久
適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
高耐久タイプ
その他tipbody-PANA350A-Koutaikyu
材質銅
主な適合トーチYT-35CS(M,L)□、YT-35CH(M,L)4、YT-35DS(M,L)□、YT-35ES(M)■
適合純正型番パナソニック(高耐久タイプ):TEB35116
アンペア350A
1袋(2本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。