カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(607)
- トーキン(120)
- パナソニックコネクト(78)
- 東安(37)
- SUZUKID(スズキッド)(22)
- マイト工業株式会社(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- リランド(RILAND)(9)
- トラフィメット(5)
- 大同興業(4)
- タイムケミカル(3)
- エヌエスケミカル(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト

CO2 絶縁付ノズル
東安¥2,798税込¥3,0781箱(5本)当日出荷から4日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
極細用チップ0.9(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498~税込¥8,248~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45
ノズル
ダイヘン¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷寸法(mm)L:77/D:21主な適合トーチ(BT)BT3500-30/BT3500-45/BT3500-60/BT3510-30/BT3510-45/BT3510-60/BT3520-30/BT3520-45/BT3520-60、(WT)WT3500-SD/WT3500-MD/WT3500-LD/WT3510-SD/WT3510-MD/WT3510-LD/WT3520-SD/WT3520-MD/WT3520-LD、(WTC)WTCX-3504/WTCMX-3504/WTCLX-3504/WTCX-3503/WTCMX-3503/WTCLX-3503/WTCMX-4301
トーチボディ フレキシブル式
東安¥4,598税込¥5,0581本当日出荷チップボディは分離式で、交換しやすい。フレキシブル式適合ダイヘン:U5339L00、トーチ:WT3510/WT3520全長(cm)約24アンペア350A
樹脂ノズル
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Sparkway80の交換用ノズルです。Sparkway80の交換用ノズルです。用途Sparkway80の交換用ノズルです。
インシュレーター
ダイヘン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷モールド材質がシリコンガラス製です。CO2MAG溶接トーチ用です。主な適合トーチRT3500H(350A)、RT3500L(350A)、RT3500S(350A)
ノズル No.10
ダイヘン¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷長さ(mm)70高さ(mm)21主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01
ノズル No.8
ダイヘン¥6,298~税込¥6,928~1箱(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷長さ(mm)70高さ(mm)20主な適合トーチWTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53組合対応インシュレーター:U608T00、バッフル:U2437H01
コンタクトチップ
エヌエスケミカル¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷から5日以内出荷海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。ワイヤー径(Φmm)1.2
トーチ先端極細ノズル B
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983
TCノズル
タイムケミカル¥21,980~税込¥24,178~1袋(5本)3日以内出荷から4日以内出荷表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。表面硬度2.3N
CO2Rチップ
東安¥989税込¥1,0881セット(10本)当日出荷から3日以内出荷1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品