カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヘン(607)
- トーキン(120)
- パナソニックコネクト(78)
- 東安(37)
- SUZUKID(スズキッド)(22)
- マイト工業株式会社(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- リランド(RILAND)(9)
- トラフィメット(5)
- 大同興業(4)
- タイムケミカル(3)
- エヌエスケミカル(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト

トーチ先端ノズル 共用
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー80,120,150,180トラスコ品番818-5980種別0.6~1.2Φ用内容ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用)部品名称トーチ先端ノズル 共用
オリフィス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷国産品のため、寸法精度、品質に優れています。用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。トラスコ品番856-1156材質赤アルミナ長さ(mm)21質量(g)6寸法Φ15.5×Φ10×21L適合電流(A)3502018年トラスコ掲載ページ7 0269
極細用チップ0.8(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
N 細径ロングチップ
トーキン¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
STDコンタクトチップ
トラフィメット(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。全長(mm)25
ライナー
ダイヘン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から3日以内出荷長さ(m)4.5外形(mm)5.3ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45内径(mm)1.7チューブ色黒
ノンガス軟鋼用チップ
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷仕様チップ径(Φ)/1.2適合SAY-160、SIV-140トラスコ品番818-5972種別1.2Φ部品名称ノンガス軟鋼用チップ
厚肉ノズル No.10
ダイヘン¥3,798税込¥4,1781箱(5個)当日出荷長さ(mm)87高さ(mm)9.5主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60
チップボディ
ダイヘン¥8,798~税込¥9,678~1箱(2個)ほか当日出荷長さ(mm)67.5高さ(mm)10主な適合トーチWT3500F-(S)(M)(L)D、WT3510Fー(S)(M)(L)D、WT3520F-(S)(M)(L)D、BT3500F-(30)(45)(60)、BT3510F-(30)、WTC(M)(L)FX-3504、WTC(M)(L)FX-3503、WTCMFX-4301
溶接トーチ用ノズル
エヌエスケミカル¥5,998税込¥6,5981袋(5本)当日出荷ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。全長(mm)73内径(Φmm)16電流(A)350外径(Φmm)20
CO2テーパーレスRチップ
パナソニックコネクト¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
CO2チップ 高耐久
東安¥2,798税込¥3,0781セット(10本)当日出荷から3日以内出荷.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
インシュレーター
ダイヘン¥7,298~税込¥8,028~1箱(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様組合せのオリフィス:U2437H01長さ(mm)73高さ(mm)21主な適合トーチWTC-191、2002、3001、3002、3501~3504、3512、64~66、WTCS-3071、3581、MTC-3503、MTX-3501、3502、3531、MTXC-3501、3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXC-3534P、MTXCB-3534P
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品