アルゴン溶接トーチ用交換部品 :「入り口枠」の検索結果
圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2.3
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99
適合ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)8
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品
溶接トーチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。