アルゴン溶接トーチ用交換部品 :「テング」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-44
1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷

アルミ硬ロウ用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-201●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-7、EA309A-27 アズワン品番65-9248-41
1個
950 税込1,045
翌日出荷

溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400W アズワン品番65-3883-35
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷

アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A アズワン品番65-9248-42
1個
950 税込1,045
翌日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌々日出荷

半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28 アズワン品番65-9248-43
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0% アズワン品番65-9248-37
1箱(3本)
1,850 税込2,035
翌日出荷

。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品 アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
850 税込935
翌日出荷

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります