絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
1,057件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社
929税込1,022
1個
4日以内出荷
適合WT-9(FX)、20(FX)、25、20H、SW-320種別大口径ガスレンズコレット全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
150A空冷トーチボデー ウエルドテック社150A空冷トーチボデーウエルドテック社
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様標準許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル トーキンハンドルトーキン
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガスレンズノズル トーキンガスレンズノズルトーキン
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボディー トーキンコレットボディートーキン
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
トーキンTigトーチ用部品です。
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
969税込1,066
1個
3日以内出荷
適合AW-26
ホースシース ダイヘンホースシースダイヘン
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
適合AW-12長さ(m)4
ハンドル ダイヘンハンドルダイヘン
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仕様回止付適合AW-18
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
コレットボディレンチ ダイヘンコレットボディレンチダイヘン
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
適合AW-4
ガスレンズヨウコレット ダイヘンガスレンズヨウコレットダイヘン
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
厚さ(mm)1.6
インシュレーター ダイヘンインシュレーターダイヘン
579税込637
1個
当日出荷
ホースシース ダイヘンホースシースダイヘン
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
適合AW-18長さ(m)4
Oリング ダイヘンOリングダイヘン
139税込153
1個
3日以内出荷
適合W1516 P6
後コレット(TIG) パナソニックコネクト後コレット(TIG)パナソニックコネクト
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
コレットボディー(TIG) パナソニックコネクトコレットボディー(TIG)パナソニックコネクト
4,388税込4,827
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
TIG水ホース組4m パナソニックコネクトTIG水ホース組4mパナソニックコネクト
1,698税込1,868
1組
4日以内出荷から6日以内出荷
TIGノズル No-10 パナソニックコネクトTIGノズル No-10パナソニックコネクト
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
水ホース ミラー(ウエルドクラフト)水ホースミラー(ウエルドクラフト)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
タングステン電極棒用 空ケース 東安タングステン電極棒用 空ケース東安
559税込615
1セット(5ケース)
3日以内出荷
用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!10本まで収納可能!!※画像の電極棒は別売りです
E3タングステン電極棒 エスコE3タングステン電極棒エスコ
3,070税込3,377
1パック(10本)
翌日出荷
10本入り。E3(レアアース)。
長さ(mm)【電極棒】150適合品番EA315MC-1A
TEC純タン エクセル貿易TEC純タンエクセル貿易
8,498税込9,348
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン エクセル貿易TECランタンエクセル貿易
9,998税込10,998
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ エクセル貿易BCランタナエクセル貿易
5,998税込6,598
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
電極交換機 トーキン電極交換機トーキン
359,800税込395,780
1台
21日以内出荷
ロボットでのタングステン電極の自動交換を実現トーキンエアシリンダー内蔵TIGトーチ(トーチボディ後ろのエアシリンダーを駆動させることで電極のクランプ・アンクランプを行います)と組み合わせて使用することでタングステン電極の交換を自動化できます。
対象【使用可能TIGトーチ】TA-303CDA、TAー303CDW、TA-203CDA、TA-500CDW
TIG導菅本体 150A空冷 東安TIG導菅本体 150A空冷東安
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
TOAN 150A 空冷 ハンドルネジ式・純正品にご使用可能です。
適合品番TGD15106
ガスホースアダプタ ダイヘンガスホースアダプタダイヘン
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(NA) ダイヘントーチアダプタ(NA)ダイヘン
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
仕様K5766R00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
トーチアダプタ(NM) ダイヘントーチアダプタ(NM)ダイヘン
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様K5766S00+K5766Q00+K5766K01+H1231H01
パワーケーブルアダプタ ダイヘンパワーケーブルアダプタダイヘン
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
トーチアダプタ(JM) ダイヘントーチアダプタ(JM)ダイヘン
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様K5766S00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
空冷150Aデジタルアダプター ウエルドテック社空冷150Aデジタルアダプターウエルドテック社
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種空冷150ARoHS指令(10物質対応)対応
水冷用デジタルアダプター ウエルドテック社水冷用デジタルアダプターウエルドテック社
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種水冷RoHS指令(10物質対応)対応
空冷200Aデジタルアダプター ウエルドテック社空冷200Aデジタルアダプターウエルドテック社
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種空冷200ARoHS指令(10物質対応)対応
ダム紙 520mmX50m 1ロール アクアソルダム紙 520mmX50m 1ロールアクアソル
92,980税込102,278
1巻
5日以内出荷
様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
用途長時間パージング用寸法(幅Wmm×長さLm)520×50入数1ロール
青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール青ヘッド(1726-CAB)付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】1726-CAB(青)【キャップ】57Y04(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、スタビーGLインシュレーター、スタビーGLコレットボディ2.4mm、スタビーコレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#18 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.6mmノズル#18適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#15 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.5mmノズル#15適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)
9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキット ラメール9-70ヘッド付きカスケードノズル#12 スターターキットラメール
24,980税込27,478
1式
5日以内出荷
TIGトーチ用 高性能ガスレンズノズルキット(ヘッド、バックキャップ付属)
用途溶接時のシールドガスの整流付属品【ヘッド】9-70【キャップ】41V33(短キャップ)備考【特許】第7665250号内容ヘッド、短キャップ、ノズルアセンブリ、ガスレンズコレットボディ2.4mm、コレット2.4mmノズル#12適合電極径(Φmm)1.0,1.6,2.4溶接TIG直流(交流不可) 200アンペアまで取扱説明書取扱説明書(0.72MB)

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

アルゴン溶接トーチ用交換部品