絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン電極棒 セリウム入り モノタロウタングステン電極棒 セリウム入りモノタロウ(61件のレビュー)
1箱(10本)
欠品中
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り
タイプセリウム棒長(mm)150
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
コレット モノタロウコレットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1パック(5個)
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limitedアルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒Becken technology develop limited(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1組(20本)ほか
翌日出荷
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム棒長(mm)150表面処理研磨品
コレットボディー ノーブランドコレットボディーノーブランド(18件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
コレット ノーブランドコレットノーブランド(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
ノズル ノーブランドノズルノーブランド(33件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
ノズル モノタロウノズルモノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
トーチ・キャップ ショート用 モノタロウトーチ・キャップ ショート用モノタロウ(16件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5サイズS
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト)ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入 TRUSCOTIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用長さ(mm)150仕様2%セリウム入
コレット パナソニックコネクトコレットパナソニックコネクト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
トーチ・キャップ 中間用 モノタロウトーチ・キャップ 中間用モノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL呼び径3/8-32UNEF
トーチ・キャップ ウエルドテック社トーチ・キャップウエルドテック社(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726RoHS指令(10物質対応)対応
TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウムミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタンタイプランタナ
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
2%セリア入タングステン電極 ダイヘン2%セリア入タングステン電極ダイヘン
28,980税込31,878
1箱(50本)
欠品中
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
TIG標準ガスレンズインシュレーター パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズインシュレーターパナソニックコネクト(3件のレビュー)
348税込383
1個
当日出荷
コレット ダイヘンコレットダイヘン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
トーチヘッド ウエルドテック社トーチヘッドウエルドテック社(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200AmpトーチボディRoHS指令(10物質対応)対応
WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン レアアースミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)
当日出荷
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
トーチスイッチ レバー式 ミラー(ウエルドクラフト)トーチスイッチ レバー式ミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WT-23全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズルミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトセリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合WT-17(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-28、WT-29、SW-418、SW-450、i-HEAD#17、i-HEAD#18種別ガスレンズ全長(mm)42
トーチキャップ パナソニックコネクトトーチキャップパナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
コレットボディ パナソニックコネクトコレットボディパナソニックコネクト(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1箱(2個)
当日出荷
全長L(mm)47
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
タイプ標準
TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
2%トリウム入りタングステン電極棒 マイト工業株式会社2%トリウム入りタングステン電極棒マイト工業株式会社(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用 ミラー(ウエルドクラフト)ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
TIGランタナ パナソニックコネクトTIGランタナパナソニックコネクト
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
棒長(mm)150
2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル2%トリア入りタングステン電極棒東芝マテリアル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
成分2%トリア入り長さ(mm)150
セリウム入りタングステン電極棒 マイト工業株式会社セリウム入りタングステン電極棒マイト工業株式会社(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

アルゴン溶接トーチ用交換部品