絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
1,057件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所酸素調整器 圧接用 関東式阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型阪口製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器 圧接用 関西式 阪口製作所酸素調整器 圧接用 関西式阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
圧接用の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
酸素制御パネル用調整器 阪口製作所酸素制御パネル用調整器阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気標準流量(m3/h)25
粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4gエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-44
タングステン 10本 TGシリーズ 長輝ライトテックタングステン 10本 TGシリーズ長輝ライトテック
1,398税込1,538
1箱(10本)
7日以内出荷
TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。
仕様●材質:純タングステン●直径:1.6mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。アズワン品番67-2185-56
フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコフラックス 20g EA309Aシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌々日出荷
半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28アズワン品番65-9248-43
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g エスコ粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6gエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品アズワン品番65-9248-45
AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機 エスコAC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機エスコ
66,300税込72,930
1台
8日以内出荷
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400Wアズワン品番65-3883-35
部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501 ダイヘン部品 PLASMA JET TIGトーチPJRW-3501ダイヘン
589税込648
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
TIGトーチ用コレットボディ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用コレットボディSUZUKID(スズキッド)
599税込659
1個
8日以内出荷
TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズル CKワールドワイド社2シリーズ大口径ガスセーバーキット用クリアノズルCKワールドワイド社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
2シリーズ用大口径ガラスノズルです。
シリーズ2シリーズノズル透明ノズル関連資料ノズル寸法表(0.45MB)
2シリーズ大口径ガスセーバーキット CKワールドワイド社2シリーズ大口径ガスセーバーキットCKワールドワイド社
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。 モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。 このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。 開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
セット内容クリアー(パイレックス)大口径ノズル(2P18GSLD)×1、大口径タングステンアダプター(TAS332GSLD)×1、大口径コレットボディ(2CBGSLD)×1、ショートウェッジコレット(2C332GS)×1、大口径ヒートシールド(2HSGSLD)×1シリーズ2シリーズノズル透明ノズル関連資料ガスセーバーキットカタログ(5.45MB)取扱説明書(0.51MB)
コレットボディ ウエルドテック社コレットボディウエルドテック社
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
全長(mm)12.2寸法(Φmm)2.4主な適合トーチWT-24(FX)、24W(FX)
コレット ウエルドテック社コレットウエルドテック社
599税込659
1個
翌々日出荷
全長(mm)14寸法(Φmm)2.4主な適合トーチWT-24(FX)、24W(FX)
ミドル用ガスレンズノズル ウエルドテック社ミドル用ガスレンズノズルウエルドテック社
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
先端内径(mm)Φ12.7主な適合トーチWT-9(FX)、WT-20(FX、H)、WT-25、SW-320、WTF-9(P)、WTB-9(P)、WTF-20(P)、WTB-20(P)、WTR-9、20、WP-150-9(P)、200-9(P)、WT-150-9(P)、200-9(P)、WP-22、WT-22、23先端外径(Φmm)17
部品 TIG溶接トーチAW-2081 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-2081ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1581ダイヘン
439税込483
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-1541 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-1541ダイヘン
439税込483
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWF-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWF-17ダイヘン
769税込846
1袋(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-25 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-25ダイヘン
2,198税込2,418
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
200A水冷ペンシル・フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAW-9 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAW-9ダイヘン
139税込153
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
120A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
部品 TIG溶接トーチAWD-17 ダイヘン部品 TIG溶接トーチAWD-17ダイヘン
609税込670
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
ノズルNO.6 ダイヘンノズルNO.6ダイヘン
33,980税込37,378
1袋(5個)
4日以内出荷
セラミック製のTIGノズルです。
主な適合トーチAW-4
コレットボディ ダイヘンコレットボディダイヘン
10,980税込12,078
1袋(5個)
4日以内出荷
高耐久性パーツです。銅合金タイプです。
寸法(Φmm)2主な適合トーチAWF-1541、1581、AW-17、18、26、AWP-17、AWF-17、26、2041、2081、AWX-17、2081、AWD-17、18、26、AWXF-2081
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
15,980税込17,578
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様セラミック製適合No.8主な適合トーチAW-33
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
15,980税込17,578
1袋(5個)
4日以内出荷
仕様セラミック製適合No.10主な適合トーチAW-33
ガスレンズノズル ダイヘンガスレンズノズルダイヘン
4,798税込5,278
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用適合No.5主な適合トーチAW-4
ガスレンズノズル ダイヘンガスレンズノズルダイヘン
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様ガスレンズ用適合No.4主な適合トーチAW-4
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
15,980税込17,578
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様セラミック製適合No.12主な適合トーチAW-33
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
33,980税込37,378
1箱(5個)
4日以内出荷
仕様セラミック製適合No.6(セラミック)主な適合トーチAW-4
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
15,980税込17,578
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様セラミック製適合No.6主な適合トーチAW-33
コレットボディー トーキンコレットボディートーキン
8,998税込9,898
1袋(5個)
4日以内出荷
トーキン製TIGトーチ用部品
全長(mm)46.8外径(Φmm)10.8主な適合トーチTA-17、17P、18、18P、26、FX-17、26、FXSヘッド1726,1726PRoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接用タングステン電極棒 ダイヘンTIG溶接用タングステン電極棒ダイヘン
4,598税込5,058
1本ほか
当日出荷から30日以内出荷
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
曲がりチップ 6R型 12Φ 三木精機曲がりチップ 6R型 12Φ三木精機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ外径(Φmm)12全長L(mm)70テーパー1/10
曲がりチップ F型 12Φ 三木精機曲がりチップ F型 12Φ三木精機
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
ストレートチップ F型 40Φ 三木精機ストレートチップ F型 40Φ三木精機
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)40
ストレートチップ F型 32Φ 三木精機ストレートチップ F型 32Φ三木精機
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)32
ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm三木精機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30全長L(mm)80穴深さ(mm)30
ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 20Φ 水穴深さ30mm三木精機
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)20穴深さ(mm)30

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

アルゴン溶接トーチ用交換部品