絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- パナソニックコネクト(27)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- ダイヘン(7)
- マイト工業株式会社(7)
- 東安(7)
- エスコ(5)
- リランド(RILAND)(5)
- マキタ(1)
定格使用率(%)
- 30(2)
- 100(1)

IAP124E用チップ
IKURATOOLS(育良精機)¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷1set5個入りです。仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個
エアープラズマカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
ノンガスワイヤー
IKURATOOLS(育良精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷一般軟鋼の溶接時に。ガスを用意せずに溶接が可能になります適合軟鋼用トラスコ品番597-0088ワイヤー径(Φmm)0.9質量(kg/巻)5
エアープラズマカッター 200V
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。用途ステンレス・軟鋼の切断にトラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9使用率(%)30定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
インバーター制御エアープラズマ切断機
IKURATOOLS(育良精機)¥329,800税込¥362,7801台6日以内出荷付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格使用率(%)30定格入力(kW)4.0