絞り込み
定格使用率(%)
  • 30(3)
  • 60(1)
  • 100(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • パナソニックコネクト(36)
  • エスコ(35)
  • ダイヘン(23)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • マイト工業株式会社(7)
  • 東安(7)
  • リランド(RILAND)(5)
  • デンヨー(1)
  • マキタ(1)
  • 大同興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IAP124E用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    IAP124E用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    1set5個入りです。
    仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個
  • 200V専用プラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

    200V専用プラズマ切断機

    IKURATOOLS(育良精機)
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
    定格使用率(%)100定格入力電圧(V)三相200定格周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)30定格入力容量(kVA)10.4定格入力(kW)7.3定格出力電流(A)60(25~60)最高無負荷電圧(V)302切断板厚(mm)36本体質量(kg)27外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
  • ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)

    ノンガスワイヤー

    IKURATOOLS(育良精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    一般軟鋼の溶接時に。ガスを用意せずに溶接が可能になります
    適合軟鋼用トラスコ品番597-0088ワイヤー径(Φmm)0.9質量(kg/巻)5
  • エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)

    エアープラズマカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
    用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
  • 100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

    100/200Vプラズマ切断機

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
    定格使用率(%)200V:60、100V:100定格入力電圧(V)単相200・100定格周波数(Hz)200V・100V:50/60定格入力電流(A)200V:38、100V:30定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)最高無負荷電圧(V)200V・100V:265切断板厚(mm)16本体質量(kg)14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
  • ISK-SA200用トーチASSY 3m IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA200用トーチASSY 3m

    IKURATOOLS(育良精機)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)3
  • ISK-SA200用差込金具 IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA200用差込金具

    IKURATOOLS(育良精機)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
  • エアープラズマカッター 200V IKURATOOLS(育良精機)

    エアープラズマカッター 200V

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
    用途ステンレス・軟鋼の切断に使用率(%)30トラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
  • インバーター制御エアープラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御エアープラズマ切断機

    IKURATOOLS(育良精機)
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格入力(kW)4.0
  • インバーター制御 エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御 エアープラズマカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    切れ味シャープな省電力設計。
    定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)トラスコ品番772-6686質量(kg)17.5定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)定格入力電流(A)27定格入力(kW)2.7
エアプラズマ切断機