エアプラズマ切断機 :「エアレギュレーター」の検索結果
関連キーワード
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100
定格入力電圧(V)単相200・100
定格周波数(Hz)200V・100V:50/60
定格入力電流(A)200V:38、100V:30
定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0
定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4
定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)
最高無負荷電圧(V)200V・100V:265
切断板厚(mm)16
本体質量(kg)14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。