エアプラズマ切断機 :「レーザー 切断機」の検索結果
関連キーワード
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)
トラスコ品番772-6686
質量(kg)17.5
定格電圧(V)単相100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)
定格入力電流(A)27
定格入力(kW)2.7
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。