エアプラズマ切断機 :「6芯」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個 質量(kg)17.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A) 定格入力電流(A)20 定格入力(kW)4.0
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個) トラスコ品番772-6686 質量(kg)17.5 定格電圧(V)単相100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225 定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A) 定格入力電流(A)27 定格入力(kW)2.7
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

ISK-IAP260E 200V専用プラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)200V専用プラズマ切断機
大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
定格使用率(%)100 定格入力電圧(V)三相200 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)30 定格入力容量(kVA)10.4 定格入力(kW)7.3 定格出力電流(A)60(25~60) 最高無負荷電圧(V)302 切断板厚(mm)36 本体質量(kg)27 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

ISK-IAP124E 100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)100/200Vプラズマ切断機
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%)200V:60、100V:100 定格入力電圧(V)単相200・100 定格周波数(Hz)200V・100V:50/60 定格入力電流(A)200V:38、100V:30 定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0 定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4 定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20) 最高無負荷電圧(V)200V・100V:265 切断板厚(mm)16 本体質量(kg)14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320 付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング