鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。
軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。
自己保持機能(ON/OFF)搭載
エアーチェック機能搭載
トーチ異常回路搭載
定格使用率(%)60
付属品トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個)
質量(kg)23
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)三相200
定格出力電流(A)60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×590×430
定格入力(kVA)10.4
冷却方式強制風玲
定格入力電流(A)30
定格入力(kW)9.3
出力電流範囲(A)20~60
無負荷電圧(V)325
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。
トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40
トラスコ品番819-9950
セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)
質量(kg)7
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/100
定格出力電流(A)40/30
出力電流(A)20~40、20~30
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280
定格入力(kVA)5.6/4.5
冷却方式強制風冷
切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)
定格入力電流(A)28/45
定格入力(kW)5.5/4.5
無負荷電圧(V)220
入力電流(A)15~28、30~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。