エアプラズマ切断機 :「いと」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)40
付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)約7
入力容量2.5kVA
切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)AC100
定格出力DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259
主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。