エアプラズマ切断機 :「切断機安全カバー」の検索結果
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工
定格使用率(%)40
付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ
質量(kg)8.3
コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)DC15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251
機能PFC機能
定格入力電流(A)AC23
切断能力(mm)アルミニウム2
エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45
アズワン品番64-8408-08
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼4
必要エア量(L/min)50/0.45MPa
定格入力容量(kVA)2.3
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。