エアプラズマ切断機 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC-40 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%)60 トラスコ品番818-5941 質量(kg)16 電圧(V)AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz)50/60兼用 切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

APC-15S 100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%)40 付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg)8.3 コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251 機能PFC機能 定格入力電流(A)AC23 切断能力(mm)アルミニウム2 エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45 アズワン品番64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)軟鋼4 必要エア量(L/min)50/0.45MPa 定格入力容量(kVA)2.3
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷