工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。
約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。
安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。
200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。
直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等
定格使用率(%)60
トラスコ品番818-5941
質量(kg)16
電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)
定格周波数(Hz)50/60兼用
切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)
入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)
出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)
電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7m
スタート方式パイロットアーク方式
トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6m
アース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。