溶接面・遮光メガネ :「安全 マスク」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク 仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13 その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー 種類自動遮光面 規格1/1/1/1 感度5段階調節 溶接光センサー、高周波センサー 遮光速度(秒)1/25000
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2 質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク) 種類遮光メガネ 使用温度範囲(℃)-10~+55 寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時) 使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個 遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4 感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節 遮光速度(秒)1/25000
1セット
44,980 税込49,478
9日以内出荷

トラスコ品番494-2302 適合機種ISK-RGG1HSA 品名溶接ハードマスク
1枚
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1パック(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス
最新の高性能4センサーフィルター搭載。手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。長時間使用時の疲労を軽減するイクラ式4点固定ヘッドバンド採用。感度調節:感度を無段階で調節できます。遮光濃度調節:遮光濃度を溶接は5段階・プラズマカッターは4段階で調節できます。戻り時間調節:戻り時間を無段階で調節できます。遮光濃度切替スイッチ:溶接とプラズマカッターの作業に応じて遮光濃度の範囲を切り替えます。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)が標準付属となっております。
1セット
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! トラスコ品番355-7511 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 フィルターサイズ(mm)110×90 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池 遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能 視界範囲(mm)98×44 切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80) 感度調整高低2段階調節 遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー 質量(kg)15 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440 定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510 定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19 定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60 定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40348)
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、最大可視面積の4センサーモデル。 手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。 グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に 仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階 トラスコ品番251-3558 質量(g)630 視界範囲(mm)95×85 感度調整無段階 遮光速度(秒)1/25000
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40347)
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、高性能4センサーモデル。 手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。 グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に 仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階 トラスコ品番251-3557 質量(g)608 視界範囲(mm)97×62 感度調整無段階 遮光速度(秒)1/25000
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40350)
鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。 光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。 ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。 遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に 仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階 トラスコ品番258-5276 質量(g)602 感度調整無段階調節 遮光速度(秒)1/25000 画面寸法(mm)110.5×42
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷