ゴーグル用溶接ハードマスクIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
トラスコ品番494-2302適合機種ISK-RGG1HSA品名溶接ハードマスク
自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。<br />通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。<br />ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。<br />眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)646寸法(幅W×高さH)(mm)95×80遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)取扱停止中
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。
通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。
プラズマ切断に最適な設定に変更できます。
手棒/TIG/半自動に対応します。
急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。
国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節質量(g)480(面体+ヘッドバンド)種類自動遮光溶接面寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42フィルターサイズ(mm)110×90(W×H)遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12感度調整低ー高 無段階調節遮光速度(秒)1/25000クラス1/1/1/2関連資料(13.07MB)
自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。<br />通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。<br />フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。<br />眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)570寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。<br />通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。<br />サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。<br />眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)546寸法(幅W×高さH)(mm)100×50遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
T型4点固定式ヘッドバンド一式IKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
適合機種RG5B/RG5X/RG5S4/RG5×4/RG6B/RG6S4/RG6×4
T型3点固定式ヘッドバンド一式IKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
溶接用自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。
手棒から低電流TIG溶接まで対応します。
グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラス(40350)IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。
光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。
ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。
遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番258-5276質量(g)602感度調整無段階調節遮光速度(秒)1/25000画面寸法(mm)110.5×42
ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷
最新の超高性能フィルター搭載。<br />クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。<br />遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。<br />高性能4センサーフィルター搭載。<br />外部にGRINDボタン搭載。<br />外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
ラピッドグラスゴーグルハードマスクセットIKURATOOLS(育良精機)9日以内出荷
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク<br />メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。<br />狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応<br />高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き<br />従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。<br />グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)8日以内出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載。<br />手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。<br />長時間使用時の疲労を軽減するイクラ式4点固定ヘッドバンド採用。<br />感度調節:感度を無段階で調節できます。<br />遮光濃度調節:遮光濃度を溶接は5段階・プラズマカッターは4段階で調節できます。<br />戻り時間調節:戻り時間を無段階で調節できます。<br />遮光濃度切替スイッチ:溶接とプラズマカッターの作業に応じて遮光濃度の範囲を切り替えます。<br />外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)が標準付属となっております。
ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセットIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)7日以内出荷
視野が広くて作業性抜群
サイドウィンドウタイプ
質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)フィルター:156×121、可視:107×74時間(戻り時間調節)早-遅:11段階調節使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4遮光速度(秒)1/25000秒調節感度高-低:11段階調節
ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0<br />国際規格「EN ISO16321-2」を順守。<br />超軽量480g。<br />眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。<br />通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。<br />手棒から低電流TIGまで対応。<br />グラインダーモード機能付き。<br />光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
溶接フードIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
ラピッドグラス(40348)IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、最大可視面積の4センサーモデル。
手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。
グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番251-3558質量(g)630視界範囲(mm)95×85感度調整無段階遮光速度(秒)1/25000
ヘッドバンドマイト工業株式会社税込¥5,718¥5,198