溶接面・遮光メガネ :「TIG メガネ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一眼球面レンズ型遮光めがね
ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
種類遮光メガネ
質量(g)44
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168
レンズポリカハードコートくもり止め(両面)
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。
二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類JIS規格品
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
規格JIS T8141
機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカレンズ
特性メガネ併用可
質量(g)39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145
材質(フレーム)プラスチック
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)470
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラウン(フレーム)
質量(g)60
種類遮光メガネ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64
レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET
機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。