溶接面・遮光メガネ :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-57
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

EA800KA-15用交換用レンズ。
レンズ色ブラック 遮光度#8
1枚
4,420 税込4,862
翌日出荷

EA800PB-31用カバーレンズのスペア。
材質ポリカーボネート 遮光度#8
1枚
4,420 税込4,862
翌日出荷

EA800PB-23用交換レンズ。
レンズ色グリーン 遮光度#3
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

EA800PT-5A用の保護プレートです。
質量(g)120 サイズ(mm)210×150×10
1パック(5枚)
2,100 税込2,310
翌日出荷

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-6/-7/-8の替プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約22.5(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約155×97×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
3,240 税込3,564
翌日出荷

溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。 材質ポリカーボネート 質量(g)約20.2(1枚当たりの重量) サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
1袋(10枚)
3,240 税込3,564
翌日出荷

遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート アズワン品番65-5670-15
1個
490 税込539
翌日出荷

バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃ アズワン品番68-1850-89
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷