7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB-200A2B 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド) 動画あり
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。 仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整 寸法(mm)W240×D305×H207 種類溶接面(かぶり式) 電源単4電池×2本+ソーラー電池 センサー2個 遮光度#9~#13 視野98×44mm 感度調整大槍式/無段階 遮光速度(秒)1/25000
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

遮光部分が開閉します。ヘルメット面(カバー・フィルタープレート付)です。
用途電気溶接用。 種類ヘルメット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動遮光カートリッジ標準付属タイプではありません。SUZUKID保護具に待望の革面が新登場しました。収納時にコンパクトになるコダワリのデザインです。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応します。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。古くなったアイパッドは交換が可能です。
用途リアルレザー(牛革)のグレインレザーに難燃加工を施しています。 仕様視界領域(mm):W98×H53 材質牛革(グレインレザー/難燃加工) 種類革溶接面 遮光度#10の付属遮光プレート付き 特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。 関連資料(2.25MB)
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用 種類ヘルメット 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC 質量(g)278 レンズ色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド) 動画あり
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 遮光速度(秒)1/25000
1個ほか
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)ヘルメット面
両手が使えて作業性抜群です。
用途溶接用ヘルメット面 種類ヘルメット 仕様レンズなし
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付防災面(緑)
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用 種類ヘルメット 仕様防災面用交換プレートP-600 材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC 質量(g)278 レンズ色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
3,798 税込4,178
当日出荷