溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
857件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードグラス ピボットキット 197151 3Mスピードグラス ピボットキット 1971513M
3,998税込4,398
1キット
27日以内出荷
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100シリーズ/9100Air/9100FXシリーズ 用交換部品及びオプション製品
スピードグラス ヘッドカバー G5-01 送気マスク専用 169023 3Mスピードグラス ヘッドカバー G5-01 送気マスク専用 1690233M
16,980税込18,678
1個
予約販売
スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01を送気マスクとしてご使用いただく際のヘッドカバーです。
ハードマスク YAMAZEN(山善)ハードマスクYAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接作業中に顔を保護するためのマスク
用途溶接ゴーグルの装備品
曇り止めフィルム(5枚入り) YAMAZEN(山善)曇り止めフィルム(5枚入り)YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1式
翌日出荷
YIーGGL1専用アクセサリー溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
青色遮光ガラスプレート BGプレート#9 トーアボージン青色遮光ガラスプレート BGプレート#9トーアボージン
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷
〇JIS遮光度9番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質ガラス幅(mm)105厚さ(mm)約3高さ(mm)50質量(g)45関連資料(0.48MB)
青色遮光ガラスプレート BGプレート#11 トーアボージン青色遮光ガラスプレート BGプレート#11トーアボージン
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷
〇JIS遮光度11番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質ガラス幅(mm)105厚さ(mm)約3高さ(mm)50質量(g)45関連資料(0.48MB)
MR-930-H 面体セット マイト工業株式会社MR-930-H 面体セットマイト工業株式会社
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合機種MR-930-H
INFO-1600W-H 面体セット マイト工業株式会社INFO-1600W-H 面体セットマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合機種INFO-1600W-H
INFO-770-C 面体セット マイト工業株式会社INFO-770-C 面体セットマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合機種INFO-770-C
INFO-770-H 面体セット マイト工業株式会社INFO-770-H 面体セットマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合機種INFO-770-H
INFO-1600W-C 面体セット マイト工業株式会社INFO-1600W-C 面体セットマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
適合機種INFO-1600W-C
MR-950-C 面体セット マイト工業株式会社MR-950-C 面体セットマイト工業株式会社
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
グリーンプレート マイト工業株式会社グリーンプレートマイト工業株式会社
339税込373
1枚
4日以内出荷
濃度#1相当のプレートです。濃度不足の際に装着することにより遮光濃度を濃くすることが可能です。
適合機種MR-460
サイドウインドープレート左右 マイト工業株式会社サイドウインドープレート左右マイト工業株式会社
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
サイドウインドースライドカバー マイト工業株式会社サイドウインドースライドカバーマイト工業株式会社
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
適合機種INFO-1500W・INFO-1600W
グラインドカバープレート マイト工業株式会社グラインドカバープレートマイト工業株式会社
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
適合機種INFO-1500GW
INFO-2200-H面体セット マイト工業株式会社INFO-2200-H面体セットマイト工業株式会社
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
ノブ左右セット マイト工業株式会社ノブ左右セットマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン自動遮光溶接面 ブラックスデンゲン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で見やすさUP溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
自動遮光溶接面 デルタ デンゲン自動遮光溶接面 デルタデンゲン
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03E用3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1個
107日以内出荷
G5-03Eの溶接フード液晶フィルター630010に対応(別売り)約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付きです。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業に適合本体G5-03E質量(g)172寸法(縦×横×奥行)(mm)【面体】230×310×240
スピードグラス(TM)  液晶フィルター G5-01/03NC 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03NC3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
G5-03E、G5-01対応の液晶フィルターナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認出来ます。研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
用途溶接・研磨・切断の幅広い作業にその他【遮光前】3#【遮光後】5#,8#-12#適合本体G5-03E、G5-01寸法(mm)【レンズ】550×1070視界範囲(mm)550×1070遮光速度(秒)0.1ミリ秒 23度時
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) ヘッドカバー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
高速遮光面ソーラーマン(キャップ型) サンピース高速遮光面ソーラーマン(キャップ型)サンピース
22,900税込25,190
1個
翌々日出荷
質量(g)540電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型) サンピース高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)サンピース
22,900税込25,190
1個
翌々日出荷
ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
質量(g)505電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面 小池酸素工業ファイバーレーザ溶接用 自動遮光溶接面小池酸素工業
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
ファイバーレーザ溶接で主に使用される1,000~1,100nmの近赤外線(N-IR)の帯域で、OD値7以上と必要十分な保護レベルを確保し、顔全体を包み込むヘルメット型の保護具で、安心して作業に取り掛かれます。溶接中ワークは眩しく光るので遮光度の調整が行えます。面体主要部分にジェラルミンを採用、長く安全にご仕様いただけます。
用途OD値1,000~1,100nm OD7 対応ファイバー溶接用遮光面その他有害光線からの保護:車高の有無に関わらず常時有効適合1000-1100nm DLB7+ IR LB8(LBレーティング値(欧EN207))、1,000-1,100nm OD7 1,064nm OD10+(OD値(米ANSI Z136))材質機能性ナイロン樹脂/アルミニウム合金等寸法(mm)有効液晶遮光部:横96X縦46.5質量(g)613保護等級遮光:1/1/1/2(欧EN379)遮光度未動作時:2(DIN)、遮光時:4.0-8.0/8.0-12.0(DIN)切替時間(秒)遮光開始時:1/25,000ビーム数センサー:2個
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
40,990税込45,089
1台
翌々日出荷
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
溶接用 素ガラス 東安溶接用 素ガラス東安
2,798税込3,078
1箱(100枚)
3日以内出荷
用途遮光ガラス用のカバーレンズとして使用スパッタなどの汚れからプレートを守ります寸法103×50×厚さ1.8mm
自動遮光溶接面 小池酸素工業自動遮光溶接面小池酸素工業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。視野が広く、超ワイドスクリーンです。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 VC 3Mスピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 VC3M
72,980税込80,278
1個
27日以内出荷
自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
スピードグラス(TM) 溶接フード G5-03Pro用 3Mスピードグラス(TM) 溶接フード G5-03Pro用3M
36,980税込40,678
1個
107日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面の交換用溶接フードです
用途溶接時の遮光
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW 3Mスピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/G5-03 TW3M
63,980税込70,378
1個
27日以内出荷
明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合本体G5-03PRO / G5-01対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC 3Mスピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC3M
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合【液晶フィルター】610031対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
スピードグラス(TM) ヘッドバンド取り付け具 3Mスピードグラス(TM) ヘッドバンド取り付け具3M
5,598税込6,158
1個
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラス(TM) バッテリーホルダー G5シリーズ用 3Mスピードグラス(TM) バッテリーホルダー G5シリーズ用3M
1,998税込2,198
1個
22日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラス(TM) バイザープレート 3Mスピードグラス(TM) バイザープレート3M
18,980税込20,878
1袋(5個)
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラス(TM) ヒンジメカニズム 3Mスピードグラス(TM) ヒンジメカニズム3M
1,998税込2,198
1個
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラス(TM) 液晶フィルター 100V 3Mスピードグラス(TM) 液晶フィルター 100V3M
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100シリーズ用の交換用液晶フィルターです。遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定
仕様【TIG溶接】>10A以上感度3段階調整フィルターサイズ(mm)44×93
スピードグラス(TM) フェイスシール 3Mスピードグラス(TM) フェイスシール3M
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
スピードグラス(TM) 外側溶接フード 9100XXi用 3Mスピードグラス(TM) 外側溶接フード 9100XXi用3M
5,998税込6,598
1個
37日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
溶接面・遮光メガネ