溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
857件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重防災面 ヘルメット取付タイプ TRUSCO二重防災面 ヘルメット取付タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。種類ヘルメット材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ7 0348
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 3M(スリーエム)アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。トラスコ品番856-9153セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ7 0355
防災面(緑)遮光プレート付 SUZUKID(スズキッド)防災面(緑)遮光プレート付SUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
野外や明るい場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
用途溶接作業レンズ色仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:PP、マスク:PC質量(g)332寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
遮光プレート#13 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#13 1枚入SUZUKID(スズキッド)
339税込373
1枚
3日以内出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 300A~400Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#13
遮光プレート#12 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#12 1枚入SUZUKID(スズキッド)
339税込373
1枚
翌々日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 200A~300Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#12
遮光プレート#11 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#11 1枚入SUZUKID(スズキッド)
419税込461
1枚
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#11仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下
ヘルメット面 SUZUKID(スズキッド)ヘルメット面SUZUKID(スズキッド)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
両手が使えて作業性抜群です。
用途溶接用ヘルメット面種類ヘルメット仕様レンズなし
溶接用自動遮光面 D100 ダイヘン溶接用自動遮光面 D100ダイヘン
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。 デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。
種類溶接用自動遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル感度0~10機能オートオフ:45±2分(常温)応答時間(秒)1/20000(常温)戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整)測定視野範囲(mm)97×60モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
ネックプロテクター マスク用共通 マイト工業株式会社ネックプロテクター マスク用共通マイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
新型ヘッドバンドMHB-789C用一体型クッションパッド マイト工業株式会社新型ヘッドバンドMHB-789C用一体型クッションパッドマイト工業株式会社
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クッションパット マイト工業株式会社クッションパットマイト工業株式会社
599税込659
1個
4日以内出荷
適合機種ヘッドバンドMHB-789C以外RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット8(前)×6(内) MR-700N マイト工業株式会社カバープレートセット8(前)×6(内) MR-700Nマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種MR-700NRoHS指令(10物質対応)対応
カバープレート8(前)×6(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ マイト工業株式会社カバープレート8(前)×6(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡRoHS指令(10物質対応)対応
遮光プレート SUZUKID(スズキッド)遮光プレートSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
翌々日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光し、目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート。
P-124用替えレンズ SUZUKID(スズキッド)P-124用替えレンズSUZUKID(スズキッド)
369税込406
1個
翌々日出荷
遮光レンズ交換用です。 交換用遮光レンズです。P-124のレンズが汚れた際の交換用レンズです。
用途P-124用交換レンズ。遮光度10
ラピットグラス部品/ヘルメット金具 IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/ヘルメット金具IKURATOOLS(育良精機)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ラピットグラス部品/フロントレンズカバー IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/フロントレンズカバーIKURATOOLS(育良精機)
849税込934
1個
4日以内出荷
遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ日本光器製作所(NIKKO)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
3支点のアームにより上下の角度を調節可能
レンズ色グリーン系材質(レンズ)強化ガラス
ヘルメットバンド E684/vega2.5/liteflip optrel(オプトレル)ヘルメットバンド E684/vega2.5/liteflipoptrel(オプトレル)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
適合機種E684/vega2.5/liteflip
パーキングバディー optrel optrel(オプトレル)パーキングバディー optreloptrel(オプトレル)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
適合機種opttrel
マグニファイレンズ 2.5 E684/vega/liteflip optrel(オプトレル)マグニファイレンズ 2.5 E684/vega/liteflipoptrel(オプトレル)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
適合機種E684/vegaview2.5/liteflip
マグニファイレンズ 2.0 E684/vega/liteflip optrel(オプトレル)マグニファイレンズ 2.0 E684/vega/liteflipoptrel(オプトレル)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種crystal2.0,e684,vegaview2.5,litefilip
マグニファイレンズ 1.5 E684/vega/liteflip optrel(オプトレル)マグニファイレンズ 1.5 E684/vega/liteflipoptrel(オプトレル)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
適合機種crystal2.0,e684,vegaview2.5,litefilip
インナーカバレンズ クリアweldCAP optrel(オプトレル)インナーカバレンズ クリアweldCAPoptrel(オプトレル)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
17日以内出荷
適合機種weldCAP
ヘット&ネックプロテクション革製 optrel optrel(オプトレル)ヘット&ネックプロテクション革製 optreloptrel(オプトレル)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適合機種opttrel
チェストプロテクション 革製 opttrel optrel(オプトレル)チェストプロテクション 革製 opttreloptrel(オプトレル)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
63日以内出荷
適合機種opttrel
溶接遮光面 liteflip optrel optrel(オプトレル)溶接遮光面 liteflip optreloptrel(オプトレル)
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
溶接後の目視確認や研磨作業が可能なフリップアップ機能と遮光度4/5-14までを自動で制御する自動遮光度制御機能を持つ自動遮光溶接面。 対象物の本当の色彩を確認できるTrue-Color View機能や、溶接終了後に母材から放たれる光に合わせてゆっくりと遮光が戻るTwilight機能が付いています。 柔軟に調整可能な感度の設定範囲。新たに超高感度を設定可能。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削仕様(形状安定)溶接マスク:最高220℃/428°Fに対応、フロントカバー・レンズ:最高137℃/279°Fに対応付属品溶接ヘルメット、使用マニュアル、保存バッグ、バッテリー、保証書カード質量(g)(標準のヘルメット)530、(PAPRヘルメット)730電源太陽電池、2×バッテリー3V交換可能(CR2032)センサー3つのセンサー遮光度フリップアップオープン時:SL 1マニュアル遮光度調整モード時:SL 4/5-14自動遮光度制御モード時:遮光度SL 5から14まで自動的に行い、プラスマイナス2で遮光度を個別に調整可能寿命(作業時のバッテリー)約3000時間視野82×102mm(フリップアップをオープンした場合)、50×100mm(フリップアップをクローズした場合)切替時間(秒)明るい環境から暗い環境へ:1/10000(23℃時、55℃時)暗い環境から明るい環境へ:0.3~1.5(特許取得済みのTwilightテクノロジーの場合)赤外線・紫外線保護あらゆるシェードレベルで最適な保護保管温度範囲(℃)-20~+80/-4°F~176°F作業温度範囲(℃)-10~+70/14°F~158°F
溶接フード 3M(スリーエム)溶接フード3M(スリーエム)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
タイプ交換部品
難燃性ヘッドカバー 3M(スリーエム)難燃性ヘッドカバー3M(スリーエム)
5,890税込6,479
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光容積面 9100シリーズ 交換部品及びオプション製品
液晶フィルター9100XXi 3M(スリーエム)液晶フィルター9100XXi3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。 遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。 感度:5段階+2モード調整 紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。 バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用 液晶フィルターサイズ:73mmX107mm 3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能
質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
ヘッドバンド取り付け具 3M(スリーエム)ヘッドバンド取り付け具3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
スピードグラス 自動遮光溶接面SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品 100シリーズ/ SL用ヘッドバンド取り付け具
ヘッドカバー 3M(スリーエム)ヘッドカバー3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
フレックスビュータイプ9100FX及び9100FX Air交換部品 スピードグラス 溶接シールド 9100FXシリーズ 交換部品
トラスコ品番828-9824タイプ交換部品
液晶フィルターキット9100XXi 3M(スリーエム)液晶フィルターキット9100XXi3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。 3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット
質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG
YW2450W用JIS5スペアレンズ 山本光学YW2450W用JIS5スペアレンズ山本光学
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
遮光度5
防災面ヘルメット用グリーン 田中製作所防災面ヘルメット用グリーン田中製作所
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
種類ヘルメット仕様ANSIZ81+適合品トラスコ品番853-7183質量(g)250レンズ色グリーンレンズUVカット成型レンズ(99.9%カット※ただしUV-A400nm付近を除く)材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂成型品
MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入り マイト工業株式会社MR-715・750用カバープレートセット(外8・内6)入りマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-9112
交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ) 理研オプテック交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ)理研オプテック(2件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷
102BW用の本体側透明レンズの替えになります。
仕様JIST8141トラスコ品番851-3432材質PC質量(g)10レンズ色透明
スワン 遮光めがね YW-280用 替えレンズ ガス溶接用 山本光学スワン 遮光めがね YW-280用 替えレンズ ガス溶接用山本光学
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
YW-280用スペアレンズです。
種類遮光めがね仕様遮光度#3トラスコ品番812-1901質量(g)18材質(レンズ)ポリカーボネート
9100V用ヘッドバンド取付器具 3M(スリーエム)9100V用ヘッドバンド取付器具3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
4日以内出荷
適合9100Vトラスコ品番757-1208
溶接面・遮光メガネ