溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
857件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革製溶接面 日本光器製作所(NIKKO)革製溶接面日本光器製作所(NIKKO)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。 ゴムバンドで取付。
用途溶接・溶断作業形状開閉窓質量(g)約290タイプゴムバンド取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)370×380開閉角度(°)180L
PP金具付ヘルメットA型 星光製作所PP金具付ヘルメットA型星光製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。 窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)360寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(100V用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
手持ち熔接面(大) 理研化学手持ち熔接面(大)理研化学(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手持ち溶接面のスタンダードタイプの大サイズ。 木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)仕様耐水性材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木質量(g)334窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×235×200
防災面用受金具 理研化学防災面用受金具理研化学(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
用途ガス切断・ガス溶接・電気溶接周辺などの作業、RS受金具:みぞ付ヘルメット用・RM受金具:MP形、野球帽型(みぞ無し)用質量(g)105(左右1組)
丸面C型開閉式 KuRo 星光製作所丸面C型開閉式 KuRo星光製作所(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類溶接面(手持ち式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
INFO-760用カバープレート マイト工業株式会社INFO-760用カバープレートマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
拡大プレート SUZUKID(スズキッド)拡大プレートSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX 理研化学アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX理研化学(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330レンズアクリルレンズ寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)遮光度♯2/10相当種類ヘルメットタイプ
超高速遮光面 レインボーマスク マイト工業株式会社超高速遮光面 レインボーマスクマイト工業株式会社
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
遮光速度1/20000遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
Rビュー 理研化学Rビュー理研化学
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
片面にゴールドミラー加工を施しています。ゴールドが熱を反射する為、炎が非常に見えやすくなります。
材質ポリカーボネート+ゴールドミラー寸法(mm)50×107
色調プレート NTフィルター葵 NT色調プレート NTフィルター葵NT
849税込934
1枚
当日出荷
通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TRUSCOTRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10TRUSCO
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番837-1259材質ポリカーボネート質量(g)422018年トラスコ掲載ページ7 0347
溶接面 日本光器製作所(NIKKO)溶接面日本光器製作所(NIKKO)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適
種類かぶり面タイプ(革製)質量(g)293タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
内側保護プレート(アイボーグα用) SUZUKID(スズキッド)内側保護プレート(アイボーグα用)SUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
ウェルディングプレート 理研化学ウェルディングプレート理研化学(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格品
材質ガラス仕様JIS規格品寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3寸法(横×縦)(mm)105×50
アクリルプレートKR 理研化学アクリルプレートKR理研化学
489税込538
1枚
当日出荷
溶接時の光を青く見せる効果があります。
サイズ(mm)50×105素材アクリル
二眼型遮光メガネ アイファイブ UVEX(ウベックス)二眼型遮光メガネ アイファイブUVEX(ウベックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。
長さ(mm)58幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 169:2001機能ツル調整/防傷加工/防曇加工コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
自動溶接遮光面 アークビュー SUZUKID(スズキッド)自動溶接遮光面 アークビューSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
EC企業限定、オンライン専売品の溶接自動遮光面で高コストパフォーマンスモデルです。人気のブルーフィルターを採用しコスパと視界性を両立、遮光度を外側のダイヤルで簡単に設定が可能です。プロスペックにも劣らない1/25000秒の遮光速度を確保しました。AVW-200は従来モデルより468g軽量設計の自動遮光溶接面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/研磨作業時の目の保護の自動遮光溶接面。仕様グラインドモード切替有り,オン/オフ機能自動付属品外側カバープレート×2,内側カバープレート×1種類自動溶接遮光面電源モスグリーン/ソーラー+リチウム電池(CR2032×1)センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カートリッジ】114×8×76視界範囲(mm)96×39戻り速度(秒)0.1~1.0感度調整内部無段階調整遮光性能遮光度(9~13),遮光前遮光度(3.5),遮光度調整(外側ダイアル)遮光速度(秒)1/25000最高操作温度(℃)-20~+70許容アンペア数(A)【TIG最低】>5
ヘルメットA型(H)マスク用 星光製作所ヘルメットA型(H)マスク用星光製作所(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マスク着用対応タイプ。 遮光面の下にマスクが着用できるよう、アゴあてを無くし、ステンレス止めにしました。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)425寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
NⅡ型アダプター 日本光器製作所(NIKKO)NⅡ型アダプター日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
829税込912
1組(2個)
当日出荷
差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。
用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個
遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)遮光メガネ日本光器製作所(NIKKO)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
YW-2400 二眼形遮光めがね 山本光学YW-2400 二眼形遮光めがね山本光学(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類JIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用規格JIS T8141機能つる調節可材質(レンズ)強化ガラスレンズ質量(g)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147材質(フレーム)プラスチック再生紙使用マーク適合
かぶり溶接面 510 理研化学かぶり溶接面 510理研化学(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類ヘッドバンドタイプ材質プラスチック質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200適合プレート105×50mm
内側保護プレート(100V、SL用) 3M(スリーエム)内側保護プレート(100V、SL用)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1袋(5枚)
当日出荷
トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ) 山本光学LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)山本光学(4件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!質量(g)520電源太陽電池及び内蔵バッテリー使用温度範囲―10℃~55℃遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13視界範囲(mm)110×90切替時間(秒)0.1~1.0遮光性能1/25000秒以下
IR遮光メガネ 2700 トーアボージンIR遮光メガネ 2700トーアボージン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
一眼式フレームレス。 耐衝撃PCIRハードコートレンズ、ブラックフレーム、ブラッククッションパッド。 パッド高さ4段階調整可、フリッパーテンプル角度調整可。 ストレートモダン。
種類遮光メガネ機能パッド高さ4段階調整可。テンプル角度調整可。仕様角度調整可タイプポリカレンズ質量(g)36フレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)自動遮光溶接面 スピードグラス 100V3M(スリーエム)(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
予約販売
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
かぶり型防災面ダブル型 TRUSCOかぶり型防災面ダブル型TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。種別溶接面グリーン(ダブル型)質量(g)330材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2材質(レンズ)ポリカレンズ材質(ヘッドバンド)ポリエチレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001トラスコ品番231-6081種類ヘッドバンドタイプ
防災面(ヘルメット装着用) 350-W 理研化学防災面(ヘルメット装着用) 350-W理研化学(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)本体:G2/前面:No10寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)レンズアクリルレンズ標準質量(g)325仕様JIS規格外遮光度♯2/10相当種類ヘルメット
溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き ブロードウォッチ溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付きブロードウォッチ
1,598税込1,758
1個
予約販売
アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。
用途アーク溶接に対応付属品本体、保護フィルタ、バンド材質PC、ABS寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)質量(g)約55(保護フィルタを含む)使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウムボタン電池/ソーラー遮光度DIN11相当戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3遮光速度(秒)< 5/10000
青色遮光プレート#9 SUZUKID(スズキッド)青色遮光プレート#9SUZUKID(スズキッド)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
用途溶接用遮光プレート。遮光度9番
904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
溶接面 PAシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面 PAシリーズ日本光器製作所(NIKKO)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。
用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
レインボーマスクINFO‐770 マイト工業株式会社レインボーマスクINFO‐770マイト工業株式会社
34,980税込38,478
1個
当日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。
質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
一眼スポーツ型遮光メガネ OTOS一眼スポーツ型遮光メガネOTOS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC)種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
汗取りパッド(共通) マイト工業株式会社汗取りパッド(共通)マイト工業株式会社
899税込989
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ TRUSCO溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプTRUSCO(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。種類溶接面(かぶり式)仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)材質ポリプロピレンタイプヘルメットタイプ規格ANSI 規格適合トラスコ品番415-3171質量(g)350面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス 外側保護プレートIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5枚)
当日出荷
プレート寸法(mm)90×111
YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学YGW-503M 遮光ゴーグル山本光学(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可材質(レンズ)アセテート(防曇加工)特性防曇タイプメガネ併用可質量(g)100規格JIS T8141同等品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70材質(フレーム)合成ゴム
溶接面・遮光メガネ