溶接面・遮光メガネとは溶接をする際に発生する強い光や熱などから目や顔を防ぐための溶接用品です。手持ちのできる溶接面は工場やDIYでの作業などでも使われています。遮光メガネは手短に使える物から眼鏡の上から装着して、本格的な溶接を行えるものまであります。また工場での溶接などで使われる自動溶接遮光面は通常時には手元がはっきりと見えますが、アーク光などの強い光を感知すると自動的に遮光が行われます。かぶるタイプなので両手が使えるのが大きなポイントです。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
857件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)ブルー(フレーム)質量(g)55種類遮光保護具2眼めがね形外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ山本光学(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
遮光プレート#6 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#6 1枚入SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#6
溶接用カバープレート SK11溶接用カバープレートSK11
279税込307
1パック(2枚)
当日出荷
溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
溶接面 日本光器製作所(NIKKO)溶接面日本光器製作所(NIKKO)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
種類溶接面質量(g)320タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
自動遮光面用ヘルメット取付金具 SUZUKID(スズキッド)自動遮光面用ヘルメット取付金具SUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ラピッドグラス用シート IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス用シートIKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
当日出荷
開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)規格JIS規格品タイプメガネ併用可レンズポリカレンズ機能防曇質量(g)約96レンズ色グリーン遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
外側保護プレート(SL用) 3M(スリーエム)外側保護プレート(SL用)3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体スピードグラス SLタイプ標準
ラピットグラス用 ヘッドギヤ IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス用 ヘッドギヤIKURATOOLS(育良精機)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
タフかる~面 5001 田中製作所タフかる~面 5001田中製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。
種類溶接面(手持ち式)仕様軽量プラスチック付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター材質軽量プラスチック質量(g)290タイプ手持ちプレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)RoHS指令(10物質対応)対応
丸面C型 KuRo(木の柄) 星光製作所丸面C型 KuRo(木の柄)星光製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材料にバルカナイズドファイバーを使用しており、耐熱性・電気絶縁性に優れています。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:バルカナイズドファイバー/ハンドル:木質量(g)約280レンズ別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約31×23×13
液晶面収納バック SUZUKID(スズキッド)液晶面収納バックSUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。ナップサック式で出し入れし易く、ファスナーポケットには交換用のプレートもストックしておけるので、出張作業時も安心です。自動遮光溶接面の保管時に収納しておく事で電池の消耗を抑えてくれます。表面は【溶接人(ようせっちゅう)】裏面には【SUZUKID】ロゴプリントが印字されています。
用途SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。適合収納可能機種:アイボーグシリーズ各種/リベロシリーズ/フィルダー
ヘッドギア用汗止めバンド SUZUKID(スズキッド)ヘッドギア用汗止めバンドSUZUKID(スズキッド)
389税込428
1個
当日出荷
JM-200FF/EB-200A2/A2B用の汗止めバンド汎用品です。
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017 3M(スリーエム)スピードグラス(TM) スウェットバンド 1980173M(スリーエム)
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。 溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
セフティ遮光ハードグラス SK11セフティ遮光ハードグラスSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
プロメ専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)プロメ専用内側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1セット(3枚)
当日出荷
プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の内側カバープレートです。
溶接面NS・NPA用 ギヤバンド 日本光器製作所(NIKKO)溶接面NS・NPA用 ギヤバンド日本光器製作所(NIKKO)
1,598税込1,758
1個
14日以内出荷
直接被れるバンド式装着具の交換用バンド。 ダイヤルを回し調整スルプラ製バンド。
用途NSG・NPA溶接面ギアバンドタイプギアバンドタイプ
遮光めがねアストロスペック 2.0 CB UVEX(ウベックス)遮光めがねアストロスペック 2.0 CBUVEX(ウベックス)
3,890税込4,279
1個
当日出荷
色認識性能が優れているグレーレンズです。包み込む形状のレンズにより高い保護性能と広視野を実現しています。折り畳んだ時にフラットになり収納が容易です。
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、熱可塑性エラストマー質量(g)44種類遮光メガネレンズ色遮光グレー機能防曇加工、防傷加工角度調整範囲コーティングinfradur plusテンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット
遮光ガラス2枚入 TRUSCO遮光ガラス2枚入TRUSCO
539税込593
1セット(2枚)
当日出荷
材質ガラス質量(g)83縦(mm)50横(mm)105
PPヘルメットA型 星光製作所PPヘルメットA型星光製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)(黒)ポリプロピレン樹脂質量(g)330寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
金具付ヘルメットA型(H) 星光製作所金具付ヘルメットA型(H)星光製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
保安帽に受金具を固定して、溶接面の金具部分を差し込んで装着させて使用する。 開閉窓タイプ。 ファイバー製のため熱に強い。又、材質にビニール素材が含まれているため耐水性である。 手持面丸面H型と同じファイバー(厚さ1.2mm)を使用。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
丸面H型(木の柄) 星光製作所丸面H型(木の柄)星光製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類溶接面(手持ち式)材質(本体)パスコ(耐水性)質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12材質(ハンドル)
プラ柄 星光製作所プラ柄星光製作所
339税込373
1個
当日出荷
木の柄より軽量。 プラスチックの為、熱に弱く溶けやすい。
用途全ての手持面に取り付けてお使い頂けます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.7×2.4×1.7~0.7
P-1用ヘルメットA型 星光製作所P-1用ヘルメットA型星光製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)450寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×14
ヘッドバンドMHB-760C用一体型クッションパッド マイト工業株式会社ヘッドバンドMHB-760C用一体型クッションパッドマイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色ガラス#10 1枚入 SUZUKID(スズキッド)色ガラス#10 1枚入SUZUKID(スズキッド)
159税込175
1枚
当日出荷
溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。
用途交換用遮光プレート遮光度#10
手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド)手持ち面 赤SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使い易い手持ち面です。 電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤)種類手持ち面質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
遮光プレート#5 1枚入 SUZUKID(スズキッド)遮光プレート#5 1枚入SUZUKID(スズキッド)
699税込769
1枚
3日以内出荷
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 30A以下の溶接作業に使用可能です。
用途交換用遮光プレート遮光度#5材質アルカリシリカートガラス
ヘルメット取付防災面(緑) SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付防災面(緑)SUZUKID(スズキッド)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用種類ヘルメット仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278レンズ色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
ヘルメット取付用ウェルディンググラスMP型 SUZUKID(スズキッド)ヘルメット取付用ウェルディンググラスMP型SUZUKID(スズキッド)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
可動式ですので・使用されないときは額の部分に収納できます。 ヘルメットのつばに取り付ける事が可能です。
材質アクリル
ラピットグラス部品/汗取りパット IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/汗取りパットIKURATOOLS(育良精機)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)外側保護プレート(表面硬化)100V用3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
ヘッドバンド 3M(スリーエム)ヘッドバンド3M(スリーエム)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ、3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100FX、3M スピードグラス 溶接シールド9100FX Airの交換用ヘッドバンドです。 顔(眼)と液晶フィルターとの距離が調整可能。 ラチェット機構により、締め付け具合を的確に調整可能。 フロントパーツのループ部分をS、M、Lの3段階に調整可能。 フードをかぶったまま溶接面の角度を調整可能(9段階)。 手元の上下視野を微調整できます。
トラスコ品番757-1194タイプ交換部品シリーズ9100
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様UVカット遮光度#3相当材質(レンズ)ポリカレンズ質量(g)約170種類ヘルメットRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A 理研化学ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A理研化学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ寸法(mm)180×94質量(g)98レンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
防災面用替プレート グリーン TRUSCO防災面用替プレート グリーンTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
レンズ色グリーン質量(g)52材質ポリカレンズレンズ濃度#8相当仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4347紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
ヘルメットアタッチメント (9100シリーズ用) 3M(スリーエム)ヘルメットアタッチメント (9100シリーズ用)3M(スリーエム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スピードグラスTM 自動遮光溶接面9100シリーズ完成品をお持ちの方が、ヘルメットをご使用になる場合には、ヘルメットアタッチメント197135をご購入いただければMP型ヘルメットに装着が可能です。
適合(ヘルメット)MP型トラスコ品番471-6779適合本体自動遮光溶接面9100シリーズ
サカヰ式 防災面 31型Lグリーン 興研サカヰ式 防災面 31型Lグリーン興研
3,998税込4,398
1個
当日出荷
まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型専用レンズアクリルレンズ材質アクリル寸法(mm)約305×210質量(g)約170種類ヘルメット
ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
溶接面・遮光メガネ