2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭産業(エアーゲージ)スパッタシートベータロール
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。 JIS規格JIS A 1323 C種合格品 種別ロール トラスコ品番836-4137 材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.6mm 質量(kg)12 2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
109,800 税込120,780
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)スパッタシートプラウドロール
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。 JIS規格JIS A 1323 A種合格品 種別ロール 材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工 長さ(mm)20000 厚さ(mm)1.2mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0371
1本
129,800 税込142,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります