溶接シート :「JIS規格合格品」の検索結果
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
トラスコ品番836-4137
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6mm
質量(kg)12
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。
JIS規格JIS A 1323 A種合格品
種別ロール
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)20000
厚さ(mm)1.2mm
2018年トラスコ掲載ページ7 0371
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。綾織で引張に優れています。受けた火花をはじきます。
用途溶接火花飛散防止スパッタシート。火花養生として。溶接火花飛散防止カーテンに。
JIS規格JIS A 1323 C種合格品
種別ロール
トラスコ品番836-4138
材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工
長さ(mm)30m
幅(mm)2000
厚さ(mm)0.6mm
質量(kg)24
2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1枚
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
『溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接シート
- 溶接フェンス
- ボンベカバー
- 溶接用マスキングペーパー
- ケーブルカバー
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。