絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(71)
  • エスコ(41)
  • 吉野(25)
  • 大阪製作所(16)
  • 旭産業(シート)(7)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • NT(6)
  • イチネンTASCO(5)
  • 三高(5)
  • 結一産業(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • ユタカメイク(3)
  • 旭産業(エアーゲージ)(3)
  • 旦暮商店(3)
  • アズワン(2)
  • 萩原工業(2)
  • 帝健(2)
  • フナイ産業(2)
寸法(mm)
  • 920×920(1)
  • 920×1920(1)
  • 1920×1920(1)
種別
  • カット(1)
規格
  • A種(1)
  • その他(1)
ハトメ数
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
4・6・8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート 東安スパッタシート東安
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
スパッタシート 東安スパッタシート東安
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
受けた火花をはじきます両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れていますJIS A 1323 A種類 適合品とは厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!メリット:作業時に発生するノロ・火花がコーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート防火シート耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
シリカクロス 東安シリカクロス東安
51,980税込57,178
1巻
3日以内出荷
お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)自動車板金などでの車体保護シート材質シリカ繊維寸法(幅W×長さL)(m)1×15連続使用温度(℃)1000度瞬間耐熱温度(℃)1650度

溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート