絞り込み
寸法(mm)
  • 920×920(1)
  • 920×1920(1)
  • 1920×1920(1)
ブランド
  • 東安
  • NT(6)
  • PROST's(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • TRUSCO(57)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • アズワン(2)
  • イチネンTASCO(5)
  • エスコ(17)
  • マツモト産業(2)
  • モリリン(2)
  • ユタカメイク(3)
  • 三高(5)
  • 吉野(12)
  • 大阪製作所(9)
  • 帝健(2)
  • 旦暮商店(3)
  • 旭産業(シート)(5)
  • 萩原工業(2)
種別
  • カット(1)
ハトメ数
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
規格
  • A種(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
    用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
  • シリカクロス 東安

    シリカクロス

    東安
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻
    3日以内出荷
    お好きな長さにアレンジできます。JIS A 1323 A種類 適合品とは?。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
    用途溶接作業時の火花、火花・ノロ受けシート、炉カーテン。防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)。自動車板金などでの車体保護シート材質シリカ繊維寸法(幅W×長さL)(m)1×15連続使用温度(℃)1000度瞬間耐熱温度(℃)1650度

『溶接養生具(シート・フェンス等)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接シート